Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe
Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe. Número de serie: 1100LK0211-121-8883A. Presión máxima de trabajo: 275 PSI @ 104 F. Fuente de alimentación: 117 V, 60 Hz. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Transmisor Taylor Micro-Mag. Número de serie: 1103TK24000-1-879B. Fuente de alimentación: 117 V, 24 VA, 60 Hz. Medidor Hobbs y pantalla digital. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Controlador neumático Foxboro. Modelo: 43A-A4. S/N: 2735400. Rango: 30 pulg. Hg Vac y 0-10 psi. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN30).
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF042.1a
- Manufacturer: Taylor
- Serial Number: 1100LK0211-121-8883A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 117
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 10.5
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 12