Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments
Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments. Modelo (transmisor): 1210-A-0. S/N (transmisor): B00716. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Modelo (sensor): K20. N/S (sensor) 910540. Versión de software v6.52. Clasificación de presión: 2200 psi. Caudal: 20 lb/min. Los medidores de masa de ABB permiten una medición precisa del flujo másico de prácticamente todos los fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 26 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 31 en. h.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR18.
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: 1210-A-0
- Serial Number: B00716
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 110
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 31
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer