Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation
Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation. Modelo (transmisor): 1215-A-0. S/N (transmisor): TW6093. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Sensor C/Transmisor Serie 1210/1215. Modelo (sensor): K250. S/N (sensor): 505005. Versión de software 70H8(1). Clasificación de presión: 1800 psi. Caudal: 250 lb/min. Los medidores de masa de ABB permiten una medición precisa del flujo másico de prácticamente todos los fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 35 pulgadas de largo x 7-3/4 pulgadas . Ancho x 36 pulgadas de alto (ACN80a).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR19.
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: 1215-A-0
- Serial Number: TW6093
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 110
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 7.75
- Height (Inches): 35
- ACN: 80a
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer