Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion
Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion. Modelo: FMS1NA10. Fuente de alimentación: 115 VAC, 25 vatios. Transmisor de flujo remoto. Modelo: RFT9712 1PNU. Unidad electrónica remota de flujo másico. Modelo: RE-01 151431. Sensor de flujo másico. Modelo: S040S121. Tipo de medidor: 3. Factor de medidor: 05901. Factor de calibración de flujo: 5.90195.13. Factor de calibración dens: 10973123484,44. Rango de temperatura: -464°F a 350°F. MAWP: 1250 psig. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN87).
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH533.1
- Manufacturer: Micro Motion
- Model: FMS1NA10
- Serial Number: 8328
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
Dimensions:
- Length (Inches): 11
- Width (Inches): 2
- Height (Inches): 10
- ACN: 87