Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7485C1A1C6AAAA. Número de serie: 9107-12547. Factor K: 21082,212 PPG. Presión máxima de proceso: 740 psi a 100 °F. Temperatura máxima de proceso: 300 °F. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 50/60 Hz. Entradas/salidas de tubos de flujo: (2) 1/2 pulg. de diámetro. bridas traslapadas. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI211.
- Manufacturer: Brooks
- Model: 7485C1A1C6AAAA
- Serial Number: 9107-12547
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 9.5
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 10.5