Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7401C1W1C1AA. Número de serie: 8903-12114. Factor K: 7857.069PPG. Presión máxima de proceso: 740 psi a 100 °F. Temperatura máxima de proceso: 300 °F. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 50/60 Hz. Entradas/salidas de tubos de flujo: (2) 1 pulg. de diámetro. bridas traslapadas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI212.
- Manufacturer: Brooks
- Model: 7401C1W1C1AA
- Serial Number: 8903-12114
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 11