Transmisor de flujo magnético
Transmisor de flujo magnético. Modelo: PD 340. S/N: 450322. El transmisor de flujo PD 340 es un medidor de precisión para la medición volumétrica de líquidos eléctricamente conductores. La construcción robusta del transmisor lo hace adecuado para instalaciones donde las partículas sólidas forman parte del líquido para la medición. El Meterhead consta de un tubo dosificador de acero inoxidable con conexiones de abrazadera. La fuente de alimentación del transmisor de flujo puede ser de 24 V CC o 24 V CA. Tamaño del transmisor: C 63. Flujo máximo: 2825 pies cúbicos/h. (80 metros cúbicos/hora). Presión máxima: 145 psi (10 bar). Entradas/Salidas: (2) accesorios S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 3-7/8 pulgadas de ancho x 9-7/8 pulgadas de alto. Cantidad 4
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT089A-01
- Manufacturer: Proces-Data
- Model: PD 340
- Serial Number: 450322
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 7
- Width (Inches): 3.875
- Height (Inches): 9.875