Sistema de medición de densidad y flujo Coriolis Micromotion serie F
Sistema de medición de densidad y flujo Coriolis Micromotion serie F. Modelo: F200SI352SU. S/N: 511018. Rango de temperatura: -40 a 150°C. Transmisor de caudal básico. Modelo: IFT9701I1N3U. S/N: 2076225. Voltaje: 115 VCA. El medidor Coriolis serie F se utiliza para medir con precisión el flujo másico, el flujo volumétrico y la densidad de lodos y fluidos de proceso. Dimensiones de centro a centro: 3 pies. Entradas/salidas: (6) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN106)
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS352.2a
- Manufacturer: Micro Motion
- Model: F200S1352SU
- Serial Number: 511018
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 29
- ACN: 106