Sensor de flujo másico de micromovimiento
Sensor de flujo másico de micromovimiento. N º de Modelo. DL100S202SU. Número de serie. 186168. (1) Entrada s-line de 1 pulg. (1) Salida s-line de 1 pulg. Temperatura -240 a 177. 900 PSIG. Dimensiones generales del sensor de flujo: 2 pies 9-1/8 de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Transmisor de flujo remoto. Número de serie. 62850. Salida de frecuencia: 6000 Hz = 60 Gal/min. Dimensiones generales del transmisor de flujo remoto: 1 pie de largo x 9 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto (IN-TX).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC0043.2a
- Manufacturer: Micro Motion
- Model: DL100S202SU
- Serial Number: 186168
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 4.25