Sensor de caudalímetro Sparling Tigermag
Sensor de caudalímetro Tigermag brillante. Modelo: FM625. Número de serie: H38854990. Requisitos de la unidad: 117 Vac, 50/60 Hz, 11 va. Temperatura máxima: 260 °F. Tamaño: 0,5. Compensación: 5,15. Factor K: 11606,51 pulsos/gal. Torsión máxima: 17 pies/libras. Material del revestimiento: CER. Código eléctrico: apto para CL. Yo Dlv. 1, Grupos B, C y D; CL. II Grupos E, F y G Haz. Loc. La longitud máxima del conducto no debe exceder las 18 pulgadas. El caudalímetro Tigermag es un dispositivo sin obstrucciones para controlar el flujo volumétrico de líquidos conductores en tuberías completamente cerradas. Pantalla Tigermag. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI201.
- Manufacturer: Sparling Tigermag
- Model: FM625
- Serial Number: H38854990
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 4.5
- Height (Inches): 14