Tubo de flujo magnético Rosemount
Tubo de flujo magnético Rosemount. Modelo: 8701TSA020C1. S/N: 50537. Material de revestimiento: PTFE. Electrodo de acero inoxidable 316L. 8712C No. de calibración: 09768058009752001. 8712 No. de calibración: 0974225810000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 °F. Bridas de acero al carbono ANSI clase 150. El tubo de flujo Rosemount produce una señal de flujo para fluidos agresivos y corrosivos, lodos y otras sustancias difíciles de medir. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Bridas traslapadas de 125 lb. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI204.
- Manufacturer: Rosemount
- Model: 8701TSA020C1
- Serial Number: 50537
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 6.5