Tubo de flujo magnético Rosemount
Tubo de flujo magnético Rosemount. Modelo: 8701TNA010S1L3. S/N: 0049371. Material de revestimiento: PTFE. Electrodo de titanio. 8712C N.º de calibración: 1091805310898001. 8712 N.º de calibración: 1086525310000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 °F. Bridas de acero inoxidable ANSI clase 150. Protector de forro. El tubo de flujo Rosemount produce una señal de flujo para fluidos agresivos y corrosivos, lodos y otras sustancias difíciles de medir. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Bridas de cara elevada de 125 lb. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI214.
- Manufacturer: Rosemount
- Model: 8701TNA010S1L3
- Serial Number: 49371
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 6.5