Accurate Metering Systems, Inc. Sistema de flujo electromagnético
Accurate Metering Systems, Inc. Sistema de flujo electromagnético. Modelo: IZM-50. Número de serie: 64000 B8. Caudal máximo: 200 gpm. Salida digital 1: 10 pls/gal. Salida digital 2: 10 pls/gal. MPE: 1.000. Alcance: 0,6957. Versión: 2.2. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz. Salida analógica: 4-20 mA. Consumo de energía: 20 VA. Diseñado específicamente para las industrias láctea, de alimentos y de bebidas, el caudalímetro electromagnético lleva un símbolo 3-A y cumple con todos los estándares sanitarios del USDA. Este caudalímetro electromagnético digital basado en electrónica, con un tubo de flujo sin obstrucciones, es ideal para todos los fluidos y lodos conductores. La precisión y el rendimiento de la medición no se ven afectados por los sólidos suspendidos, las partículas, la viscosidad, la densidad, la gravedad específica o la temperatura del producto. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 8 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 13-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas Ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI215.
- Manufacturer: Accurate Metering Systems, Inc.
- Model: IZM-50
- Serial Number: 64000 B8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 13.5
- Width (Inches): 10.5
- Height (Inches): 13