Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag
Sensor del sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag. Modelo: 33a. Número de serie: G-31-5000673. Entrada SIG: 0-7 gpm. Salida SIG: 4-20 mA. Alimentación: 85-260 Vac, 50-60 Hz. El caudalímetro electromagnético Promag 33 es un sistema de medición de caudal universal para todos los líquidos con una conductividad mínima de 5 µS/cm. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI220.
- Manufacturer: Endress+Hauser
- Model: 33a
- Serial Number: G-31-5000673
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 85-260
- Motor Hertz (Hz): 50-60
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 10