- Detalles del producto
Transportador agitador vibratorio de doble caída FMC Allen
Transportador agitador vibratorio de doble caída FMC Allen. (Primer agitador) Modelo: 70788-2. Tipo: C. S/N: CON20491. Sistema vibratorio electrónico. Cuenta con (3) pantallas extraíbles y (12) ballestas. (Segundo agitador) Modelo: 70721-1. Tipo: C. S/N: 207489. Sistema vibratorio electrónico. Cuenta con (1) pantalla extraíble y (9) ballestas. (18) Las abrazaderas aseguran las cribas. Montado en un marco con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Cada agitador se controla mediante su propia caja de control. Altura de entrada/salida del transportador: 58/47 pulgadas. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DMNY002.
- Fabricante: FMC
- Modelo: 70788-2
- Número de serie: CON20491
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!