Transportador vibratorio FMC Allen con tolva

Transportador vibratorio FMC Allen con tolva

Transportador Vibratorio FMC Allen con Tolva. S/N: 7070. Este sistema consta de una cubeta y un soporte de conexión de cubeta acoplados a un accionamiento mediante ballestas; La carrera vibratoria se repite a altas velocidades. Dimensiones de la tolva de alimentación: 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Dimensiones del transportador: 57 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. El transportador está equipado con una válvula electroneumática para acceso a la puerta frontal. Entradas: (1) entrada de 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de 18 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF8961.3a
  • Fabricante: FMC
  • Número de serie: 7070

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador vibratorio FMC Allen con tolva

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente