Carretilla elevadora Clark
Carretilla elevadora Clark. Modelo (tipo): G. S/N: CY80-53-644. Capacidad (máxima): 8000 lbs a 24 pulgadas del centro de carga. Dimensiones de la horquilla: 57 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Combustible: propano. 6 cilindros. Orden de disparo: 1-5-3-6-2-4. Bujía: Autolite 386. Cables de bujía: bujías estándar enmarcadas con núcleo de Silicona D5. Estampación del motor: 244A440. El filtro de aire del carburador utiliza únicamente Clark 668788. Cartucho de repuesto Frame CA70PL. Transmisión Hydratork. (4) Neumáticos delanteros: Goodyear, 7.50-15 NHS. (2) Neumáticos traseros: Power Fork (ET890), clasificación de 12 lonas, tamaño: 7.00-12. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GEEQ002.
- Manufacturer: Clark
- Model: G
- Serial Number: CY80-53-644
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 174
- Width (Inches): 80
- Height (Inches): 90