Carretilla elevadora Hyster
Carretilla elevadora Hyster. Modelo: H80C. Número de serie: C005D16987. Estampado del motor: F227A-605-WH 2. Combustible: gasolina. 6 cilindros. Orden de disparo: 1-5-3-6-2-4. Bujía: Campeón D16. Separación de la bujía: ajustada a 0,025 pulg. Diámetro del cilindro (a partir del 19 de julio de 2007): 3,3505 pulg. Diámetro de la válvula de admisión (a partir del 19 de julio de 2007): 1,517 pulg. Diámetro de la válvula de escape (a partir del 19 de julio de 2007). 07): 1,1985 pulg. Dimensiones de la horquilla: 44 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. (4) Neumáticos delanteros: GBC Powermaster Industrial, nailon, sin cámara, clasificación de 12 capas, tamaño: 7,50-15 NHS. (2) Neumáticos traseros: MasterLift XtraWall PrimeX, tipo cámara, tamaño: 7.00-12 NHS. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GEEQ004.
- Manufacturer: Hyster
- Model: H80C
- Serial Number: C005D16987
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 150
- Width (Inches): 69
- Height (Inches): 84