Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco
Molino de martillos de acero inoxidable FPeco. El motor y el molino están montados en un marco sobre una base de acero inoxidable 304. La unidad tiene (11) cuchillas de 17-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho y 18-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas. entrada H y una salida de 19-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Lincoln, 20 hp, 1760/1450 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP066.
- Manufacturer: Fpeco
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor