Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco
Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco. El motor y el molino están montados en un marco con base de acero inoxidable 304. El molino tiene (11) cuchillas de 1 pie y 5-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto, salida: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie. 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Lincoln: 20 hp. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP072.
- Manufacturer: Fpeco
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor