Freezing Systems, Inc. Caja de congelador modular “Econo” de un solo paso con correa de acero inoxidable
1995 Freezing Systems, Inc. Caja de congelador modular “Econo” de un solo paso con correa de acero inoxidable. Ancho de la cinta transportadora: 26 pulg. Espacio entre eslabones: 1 pulg. Espesor del alambre plano: 0,066 pulg. Distancia entre varillas: 1 pulg. Diámetro de la varilla: 0,192 pulg. Apertura/espacio libre máximo actual sobre la cinta: 26 pulg. W x 1 pulg. H. Distancia de transporte dentro de la caja: 19 pies 4 pulgadas. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 1 pulgadas. H. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 4.6. -4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Hub City. Evaporador de aluminio McCormack Manufacturing. Modelo Serie “M”: 2PCM21C101/2/4WTAOGC. Refrigerante: alimentación superior, R-717 recirculado (amoniaco) con descongelación por agua. Capacidad: 10 toneladas a temperatura del aire de: -18°F y temperatura de succión -30°F. Flujo de aire CFM: 11.000. (138) aluminio, tubos escalonados, longitud de aletas: 96 pulg. Las aletas del serpentín de aluminio tienen 10 filas de profundidad con aletas variadas por pulgada: 2R@1, 2R@2, 6R@4. (2) Ventiladores inclinados de 30 pulgadas de diámetro. con guardias. Motor Teco, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Magnetek, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) puertas de acceso de 3 pies de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de líquido (descongelación), (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (2) puertos de drenaje de 8 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 22 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATGP005.20
- Manufacturer: Freezing Systems
Tunnel Details