Sistemas de congelación Congelador en espiral
1992 Sistemas de congelación Congelador en espiral. Modelo: 1618-(2)47-L18D. (18) niveles de tamaño 8 pies 7 pulgadas de diámetro, cada uno. Dimensiones utilizables de la correa: 13 pulgadas de ancho x 484 pies 6 pulgadas de largo. Espacio libre del producto entre niveles: 3 pulgadas. Correa construida con alambre plano alveolar de acero inoxidable. Dimensiones del contenedor: 2-5/8 pulgadas de largo x 2-5/8 pulgadas de ancho x 2-1/4 pulgadas de alto. Altura de entrada del transportador: 2 pies 2 pulgadas. Altura de salida del transportador: 11 pies 2 pulgadas. 1992 Condensador evaporativo McCormack. Modelo: Evaporador Espiral 47. Capacidad de bobina combinada: 62,0 toneladas a 10 grados TD. Tipo de refrigeración: R-717 (amoniaco). 1992 Tambor de compensación de amoníaco de Morfab Company. Capacidad: 700 galones. Este se utilizó por última vez para enfriar pequeños recipientes de pudín. Dimensiones totales del tambor de compensación: 10 pies 11 pulgadas de largo x 7 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales del condensador evaporativo: 13 pies 8 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales del congelador en espiral: 11 pies 1/2 pulgadas de largo x 10 pies 9 pulgadas de ancho x 12 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pCFPH476.113a
- Manufacturer: Freezing Systems
- Model: 1618-(2)47-L18D
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details