Compresor de amoníaco de tornillo Frick

Compresor de amoníaco de tornillo Frick

Compresor de amoníaco de tornillo Frick. Modelo RWB II-316H. N/S 5000 2DFMFH CA3. TOS-2885. Motor de 700 CV. xm

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNN649.11a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316H
  • Número de serie: 5000 2DFMFH CA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de amoníaco de tornillo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente