Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus, modelo/SN XJS120S0935D, utiliza refrigerante NH3 o R-22. Relación de volumen 22-50. Esta unidad se adapta directamente a un paquete de tornillos Frick RXB 39 o RXB 30 para amoníaco o freón. La unidad se puede montar con accionamiento directo en un paquete personalizado. La capacidad normal utiliza un motor de 100 hp y 3550 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PC01.12
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XJS120S0935D

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente