Compresor de aire Gardner Denver

Compresor de aire Gardner Denver

Compresor de aire Gardner Denver. Modelo ADO. S/N: 207982. Presión: 125 lb ft, Clase: GIA. Voltaje de control: 208, motor Wagner de 15 hp, 1750 rpm, 208 V, 41 amperios, 60 Hz, relación de polea 2:1, tanque de acero prensado: 24 pulg. de diámetro, Nat. Tabla #: 917777, WP máx. 200 lbs. @ 650 °F, Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP396.
  • Manufacturer: Gardner Denver
  • Model: ADO
  • Serial Number: 207982

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Compresor de aire Gardner Denver