Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP. Modelo: ECHQJD. Número de identificación: FSAAC9A. Número de serie: M15260. Presión de funcionamiento mín./máx.: 65 psi/130 psi. El compresor está enfriado por aire y montado en la base. Diámetro del ventilador del condensador: 22 pulgadas. El sistema utiliza un sistema de control eléctrico/neumático Cutler-Hammer. Motor General Electric: 50 hp, 1775 rpm, 200 V, 139 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSBI211.8a
  • Manufacturer: Gardner Denver
  • Model: ECH0JD
  • Serial Number: FSAAC9A

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP