Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 475GL Etapa Alta. Año: 2005. Partida EC-C-1. Contrato FES 05013011. Succión de diseño: 32.8 PSIG / -20F. Capacidad nominal: 505,6 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93F. CV de freno: 528. Incluye GEA Micro III. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor Grasso W-52, controlador GEA Micro III, enfriadores de aceite por termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, motor de servicio de refrigeración de alta eficiencia de Ram Industries y motor Benshaw inicio. Especificaciones del compresor: modelo W-52, serie W1110, marca 4, año 2007, 406 PSIG MDWP. Especificaciones del motor: 600 HP, 3575 RPM, 460 V, 662 FLA, marco 5008S, trifásico, 60 Hz, gabinete LN-ODP. El Grasso W tiene un rendimiento de 1418 CFM. Capacidad de refrigeración (amoniaco NH3): 506 kW a -35 °C/+35 °F y 1932 kW a 0 °C/+35 °C (143,9 TR a -31 °F/+95 °F y 549,4 TR a +32 °F/+95 °F). Horas de funcionamiento: 12.852. Peso: 16,518 libras. Dimensiones totales: 78 pulgadas de ancho x 178 pulgadas de largo x 110 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB01.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 475GL
  • Serial Number: 5013011
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 475GL
  • Package SN: 5013011
  • Package Order: 5013011

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: GEA
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: W-52
  • Compressor SN: W1110
  • Compressor Max Speed (RPM): 3600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Year Manufactured: 2007
  • Compressor Run Time Hours: 12852
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 14255
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon
  • Oil Cooler National Board #: 11235

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA
  • Micro Control Panel Description: GEA Micro III controller

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 600
  • Motor RPM: 3575
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 662
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 5008S

Dimensions:

  • Length (Inches): 178
  • Width (Inches): 78
  • Height (Inches): 110
  • Weight (LBS): 16518

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)