Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 565GL. Año: 2005. Partida EC-C-6. Contrato FES 05013016. Succión de diseño: 1,3 pulg. / -25FF. Capacidad nominal: 242,3 TR. Descarga de diseño: 33,5 PSIG / +20F. CV de freno: 201,5. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en interiores. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw, motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-1, serie Y0698, marca 2, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 250 HP, 460 V, 279 FLA, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 445TS. Horas de funcionamiento: 21.943. Peso: 15,150 libras. Dimensiones totales: 75 pulgadas de ancho x 168 pulgadas de largo x 115 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB06.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 656GL
  • Serial Number: 5013016
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 656GL
  • Package Order: 5013016
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 33.5

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: GEA
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: Y-1
  • Compressor SN: Y0698
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Year Manufactured: 2005
  • Compressor Run Time Hours: 21943
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 250
  • Motor RPM: 3565
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 662
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 168
  • Width (Inches): 75
  • Height (Inches): 115
  • Weight (LBS): 15150

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)