Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 565GL. Año: 2005. Tema EC-C-4. Contrato FES 05013014. Succión de diseño: 32.8 PSIG / 20F. Capacidad nominal: 602,8 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93F. CV de freno: 624,9. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw y motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-52, serie Y10C4, Mark 3, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. El Grasso Y tiene un rendimiento de 1703 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 608 KW a -35C/+35F y 2321 KW a 0C/+35C (172,88 TR a -31F/+95F y 660 TR a +32F/+95F). Motor no incluido. Horas de funcionamiento: 18.296. Peso: 17.000 libras. Dimensiones totales: 92 pulgadas x 207 pulgadas x 139 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB04.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 565GL
  • Serial Number: 5013014
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 565GL
  • Package SN: 5013014
  • Package Order: 5013014

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: GEA
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: Y-52
  • Compressor SN: Y10C4
  • Compressor Max Speed (RPM): 3600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Year Manufactured: 2005
  • Compressor Run Time Hours: 18296
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 2017
  • Width (Inches): 92
  • Height (Inches): 139
  • Weight (LBS): 17000

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)