Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 565GL Etapa Alta. Año: 2005. Partida EC-C-3. Contrato FES 05013013. Succión de diseño: 32.8 PSIG / 20F. Capacidad nominal: 602,8 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93F. CV de freno: 624,9. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw y motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-52, serie R1003, Mark 3, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. El Grasso Y tiene un rendimiento de 1703 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 608 KW a -35C/+35C y 2321 KW a 0C/+35C (172,88 TR a -31F/+95F y 660 TR a +32F/+95F). Especificaciones del motor: 700 HP, 460 V, 756 FLA, 3570 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 5010S. Horas de ejecución: 23.080. Peso: 17.000 libras. Dimensiones totales: 77 pulgadas de ancho x 175 pulgadas de largo x 120 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB03.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 565GL
  • Serial Number: 5013013
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 565GL
  • Package SN: 5013013
  • Package Order: 5013013

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: GEA
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: Y-52
  • Compressor SN: Y1003
  • Compressor Max Speed (RPM): 3600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Year Manufactured: 2005
  • Compressor Run Time Hours: 23080
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 700
  • Motor RPM: 3570
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 756
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 5010S

Dimensions:

  • Length (Inches): 175
  • Width (Inches): 77
  • Height (Inches): 120
  • Weight (LBS): 17000

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)