Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones. Modelo: VP300. S/N: 65030813. Dimensiones interiores (pared recta): 48 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Las características clave del tanque son: agitador de barrido inferior montado en el centro y dos bolas rociadoras para limpieza CIP. La acción de barrido inferior del agitador levanta y empuja horizontal y verticalmente mientras se mezcla. El movimiento asegura una mezcla completa y ayuda en la descarga del producto. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Termopozo FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. ventilación, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line (descarga). *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló y falta la tapa de registro. Dimensiones totales: 60 pulgadas de diámetro. x 96 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI65.300
  • Manufacturer: Girton
  • Model: VP300
  • Serial Number: 65030813

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones