Enfriador de amoníaco con marco y placa Ecoflex de GEA
Intercambiador de calor de placas y marcos GEA Ecoflex. Certificado por RND Machine Co., Inc. Nat'l Bd.: 224. MAWP: 150 PSIG a 240F. MDMT: -20,2 °F a 150 PSIG. Serie: R185. Año: 2004. Utilizado anteriormente en una aplicación de enfriamiento de agua con refrigerante de amoníaco. Puertos: (4) 10 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies de ancho x 7,5 pies de alto
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF05
- Manufacturer: GEA
- Serial Number: R185
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Glycol Chiller
- Surge Drum Included?: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 90
- # of Pieces for Shipping: 132
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004