Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 8 pasos Vilter - 3245 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter de 8 pasos usado 1990. Número de serie: F60598. Nat'l Bd: 36773. Medio: Glicol. Área de superficie disponible aproximada para intercambio de calor: 3245 pies cuadrados. MAWP del lado de la carcasa a 400 °F: 300 psi. MAWP del lado del tubo a 400 °F: 350 psi. MDMT del lado de la carcasa a 300 psi: -20 °F. MDMT del lado del tubo a 250 psi: -20 °F. Diámetro de los tubos internos: 1 pulg. Longitud de los tubos internos: 18 pies 4 pulg. El intercambiador de calor está equipado con un tanque de alimentación de medio de 200 galones montado en paralelo. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto), (2) 4 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 23 pies de largo x 48 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 125.JMB277a.12a
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: F88678
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Glycol Chiller
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 3245
- Surge Drum Included?: No
- Heat Exchanger Description: Shell side MAWP @ 400 °F: 300 psi. Tube side MAWP @ 400 °F: 350 psi. Shell side MDMT @ 300 psi: -20 ° F. Tube side MDMT @ 250 psi: -20 °F. Diameter of inner tubes: 1 in. Length of inner tubes: 18 ft. 4 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 276
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 92
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990