Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP

Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP

Bomba centrífuga sanitaria Goulds. Modelo: 3196. S/N: 754C253.71. Tamaño: 1.5x3-10. Material de construcción: Acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 140 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,079 gal. Diámetro del impulsor: 8-13/16 pulg. Tamaño máximo de sólidos: 0,219 pulg. Motor eléctrico Reliance: 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Introducida en 1961 como la bomba de proceso de dimensión estándar ANSI Goulds 3196 original, la Goulds 3196 se convirtió rápidamente en la bomba más vendida de su tipo en todo el mundo. Sigue siendo reconocido como un caballo de batalla en procesos químicos, petroquímicos, pulpa y papel, metales primarios, alimentos y bebidas y de la industria en general. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN74a)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP154.
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3196
  • Serial Number: 754C253.7

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP