Bomba centrífuga Goulds serie 3796

Bomba centrífuga Goulds serie 3796

Bomba centrífuga Goulds serie 3796. Modelo 3796. S/N: 718E488. Tamaño: 1.50x1.50x-8. Capacidad: 50 gpm a 22 TDH. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor Siemens: 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, 3 ph. La línea de bombas de proceso Goulds modelo 3796 está diseñada específicamente para proporcionar un rendimiento superior para los servicios de autocebado de las industrias de procesos químicos. Usos: Sumidero industrial, Deshidratación de minas, transferencia de productos químicos, Eliminación de agua de sentina, Drenaje de pilas de carbón. Características de la serie Goulds 3796: Carcasa de una sola pieza con cebado integral y separación de aire (no se requiere cámara de cebado externa ni separador de aire), no se requiere válvula de retención de succión, tiempo de cebado rápido, autopurga de vapores, diseño extraíble hacia atrás (una embarcación mantenimiento), piezas intercambiables con Goulds Modelo 3196, ajuste externo del impulsor. Entradas/salidas: (2) puerto de salida de 1-1/2 pulg. con brida de 5 pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP078.
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3796
  • Serial Number: 718E488

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds serie 3796