Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 788B856. Entrada: 1-1/2 pulg. Salida: 1 pulg. Diámetro máximo del impulsor 6 pulg. Diámetro del impulsor: 4,75 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Sellos mecánicos dobles con lavado. Motor estadounidense: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 13,3/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (ACN71)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP049.
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3196
  • Serial Number: 788B856

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds 3196