Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 729E506. Entrada: 3 pulg. Salida: 1-1/2 pulg. Diámetro máximo del impulsor: 6 pulg. Material de construcción: Hastalloy C. Sellos mecánicos dobles con lavado. Motores estadounidenses: 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19/9,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN71)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP048.
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3196
  • Serial Number: 729E506

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds 3196