Biner Ellison 25 válvula ROF (llenador de desbordamiento giratorio)
Biner Ellison 25 Válvula ROF (Llenadora de Desbordamiento Rotativa). Acero inoxidable. Incluye panel de control con botones de arranque/parada y apagado de emergencia. Llena hasta 150 botellas/min. 7-1/2 pulg. Dimensión de centro a centro en las boquillas de llenado. Diámetro de la boquilla: 7/8 pulg. (22 mm). Cambie las piezas actualmente configuradas para botellas de 13 pulgadas de alto y 6 pulgadas de diámetro. con aberturas de botella de 32 mm-100 mm. 8-1/4 pulg. Altura máxima de la botella. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. Muy adecuado para llenar líquidos fluidos con viscosidad baja a media. Reconstruido y listo para envío inmediato, piezas de cambio disponibles a pedido. (XMR204a)
Product Details
- Cantidad en stock: SLSP058.95
- Manufacturer: Biner Ellison
Filler & Capper Details