Llenadora de vasos Solbern
Llenadora de vasos Solbern. Modelo: PTF-GP. Relleno de especias. Apertura/espacio libre máximo: 10 pulg. de ancho x 9-1/2 pulg. de alto. Altura del transportador de entrada/salida: 30 pulg. Diámetro del tambor: 36 pulg. Bandeja agitadora: 27 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Las aplicaciones incluyen suelo productos como sal, azúcar, pimienta, perejil, chile en polvo, orégano y mostaza. Cadena recubierta de plástico; accionado por correa. Bandeja de acumulación: 29 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Módulo Reeves Varidrive (agitador), 1 hp, 570/475 rpm, 208-230/440 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive (vaso), 1 hp, 2346/458 rpm, 208-230/460 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive (transportador), 1/4 hp, 1928/470 rpm, 230/460 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El agitador, mientras se llena progresivamente, orienta el producto dentro del recipiente para lograr una densidad de llenado uniforme. El ángulo de llenado determina el volumen de llenado. La velocidad de salida está determinada por el tipo de producto y el modelo de llenadora. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto CIP, (1) alimentación de 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Salidas: (1) salida de 10 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN233.2a
- Manufacturer: Solbern
- Model: PTF-GP
Filler & Capper Details