Llenador de cabezal Fogg 18
1990 Llenadora Fogg Serie F de 18 cabezales. Modelo: FG-185. S/N: 510-74-1-92. Dimensiones de la altura del contenedor: 4 a 12 pulgadas. Dimensiones del tamaño del contenedor: 2 a 6-1/2 pulgadas (redonda o cuadrada). Nivel de llenado de la botella (desde la parte superior de la botella): 1/4 a 3 pulgadas. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de leche: 58, 100, 100 cpm. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de jugo: 65, 100, 100 cpm. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de agua: 75, 100, 100 cpm. Capacidad del tanque de alimentación: 80 gal. Número de cabezales taponadores: 5. Suministro de aire: 50-150 psi (suministro de planta), 20 psi (configuración del regulador de aire). Características estándar: base de acero inoxidable con 2 postes verticales, torreta de tapado universal, flotador de aire Fogg/Ladish con válvula de 2 pulgadas, variador de velocidad CC, caja eléctrica y controles, transportador que acepta 3-1/4 pulgadas o 4-1 Cadena de /2 pulg. de ancho, altura del transportador de 35 pulg. a 37 pulg. y válvulas de bloqueo de aire con diafragma de caucho Fogg Ventra-Flow. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (ACN1300).
Product Details
- Cantidad en stock: WHSD001.100
- Manufacturer: Fogg
- Model: FG-185
- Serial Number: 510-74-1-92
Filler & Capper Details