Llenador de cabezal de válvula Serac 36
Llenador de cabezal de válvula Serac 36. Modelo R36/1620 NWIII. Tamaño mínimo de llenado 4 pulgadas. Volumen mínimo 4 oz. Volumen máximo 2 galones. Dimensiones del contenedor dia. 5-1/2 pulgadas x 16 pulgadas de altura. Esta máquina fue configurada para llenar latas de fórmula para bebés con un peso de 950 gramos de Ram Industries. Este es el producto y el peso del relleno combinados. Para llenar agua en una abertura de 22 mm, con el pico ya en la máquina (12 mm), el llenador debe poder funcionar entre 350 y 400 CPM. Hay un variador de frecuencia en el panel principal para controlar la velocidad del carrusel.
Product Details
- Cantidad en stock: 850.CMP01
- Manufacturer: Serac
- Model: R36/1620 NWIII
Filler & Capper Details