Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones

Groen Kettle Acero inoxidable 300 galones, Div. I, National Board 54616, Modelo RA-300 SP, S/N 1970, tipo 316, WP máx. 100 psi a 338° F, 55 pulg. de altura x 56 pulg. de diámetro, 54 pulg. de diámetro interior, 3 pulg. de salida inferior, 1 en. entrada de camisa, cuatro patas de 13 pulgadas, presión de vapor nominal de 90 psi, con agitador Lee.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 95.GM106.30
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: RA-300 SP
  • Número de serie: 1970

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente