Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones

Hervidor con camisa Groen de acero inoxidable, 500 galones, 92 pulgadas de alto x 62 pulgadas de diámetro, 60 pulgadas de diámetro interior, (4) patas de 48 pulgadas, (2) entradas y salidas de chaqueta inferior de 1,5 pulgadas, una salida inferior de 3,75 pulgadas, Groen Mfg. Co., máx. WP 90 psi a 338 grados F, Nat'l BD no. 36213, Modelo DA T 500, Tipo 316.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.GM90a.10
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DA T 500

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente