Estrías del intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9
Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9 únicamente con estrías. Este es sólo el eje central. Cantidad: dos.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1126B
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6x9
- Serial Number: HC3129NCC, HC3305NCC
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 6
- Tube Length (inches): 9
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This is the center shaft only.