Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)
Tanque aspirador de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas de alto. Entradas: (3) 3 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pies de diámetro. Puertos de entrada de producto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.TM144-01
- Manufacturer: Not Specified
Flavorizer Flash Chamber Details
- Evaporator Component Type: Separator
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (3) 3 in. dia. ports, (1) 4 in. dia. port, (2) 2 ft. dia. product infeed ports. Outlets: (1) 2 in. dia. port, (2) 3 in. dia. drain ports, (1) 1-1/2 in. dia. overflow port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 78