Juego de agua caliente Bell & Gossett - 88 pies cuadrados
1997 Juego de agua caliente Bell & Gossett. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 150. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 3 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 88 pies cuadrados. Volumen del tubo: 10 gal. Tanque de retención: 20 galones, Bd nacional: 651167, MAWP: 125 PSI a 350 F, MDMT: -20 F a 125 psi. Bomba con Motor Baldor de 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. S-Line (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S (producto). Dimensiones totales: 8 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF870.11a
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
Shell & Tube Details