Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics
Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics. S/N: P-003-93. Dimensiones del intercambiador de calor: 10 pulgadas de diámetro x 61 pulgadas de largo. (2) Tanques de condensado: 10 galones, MAWP: 125 psi a 210 °F. La unidad está equipada con (2) válvulas electroneumáticas y (2) válvulas de alivio de presión Jordan. (2) Bombas centrífugas Bell & Gossett, modelo: 11/28C, MAWP: 175 psi, capacidad: 60 gpm a 50 pies, 1800 rpm máximo. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) conector roscado de 2 pulg. (hembra), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (producto). Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV199.7
- Manufacturer: California Hydronics
- Serial Number: P-003-93
Shell & Tube Details