Intercambiador de calor de condensador/carcasa y tubos
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de condensador APV. El lado de la carcasa es de 316L y el lado del tubo es de titanio. Mide 18 pies y 10 pulgadas y tiene una superficie de tubo de 1,752 pies cuadrados. Hay (2) entradas laterales de 16 pulgadas. Hay (558) tubos de 3/4 pulg. de diámetro exterior y la carcasa tiene un diámetro interior de 31 pulg. La forma en que se configuró la temperatura de entrada fue de 113 °F y la temperatura de salida fue de 85 °F en el lado del tubo. En el lado de la cáscara, la temperatura de entrada era de 74 °F y la temperatura de salida era de 99,2 °F. El intercambio de calor en btu por hora fue de 8.184.000. Dimensiones 19 pies de largo, 32 pulgadas de ancho, 28 pulgadas de alto (total 78 pulgadas), entrada 28 pulgadas / 1 en la parte inferior a 6 pulgadas, 7 pulgadas, uno en la parte inferior de 6 pulgadas. La tubería que viene con el enfriador es 7 pies de largo, 20 pulgadas de diámetro, uno en el lado de 12 pulgadas de diámetro. 1-1/2 pulg. fuera de la tubería.
Product Details
- Cantidad en stock: 850.PFZ
- Manufacturer: APV
Shell & Tube Details