Intercambiador de calor de carcasa y tubos de níquel EL
Intercambiador de calor de carcasa tubular EL Nickell 1992, número de serie 42267, número de placa nacional 39463, presión máxima de trabajo 100 psi a 225 F, temperatura mínima permitida -20 F a 100 F, entradas y salidas con bridas de 4 pulgadas, drenaje de 0,5 pulgadas, tubo de recirculación con válvula de 6 pulgadas, 25 pulgadas de profundidad x 21 pies de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.JRW92.4
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
Shell & Tube Details