Tanque desaireador de crepaco
Tanque Desaireador Crepaco. Modelo 2100, s/n A-3778.VH. Recipiente probado para: 30 pulg. Hg, VAC, OPSI. Presión máxima de trabajo VAC: 30 pulg. Hg. Presione O psi. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de alto. Entradas: 4 pulgadas, 2 pulgadas y 1-1/2 pulgadas para sprayball. Entrada: 20 pulg. Salidas: (2) 4 pulg., (2) 2 pulg. (pared interior del tubo de salida principal). 4 patas; 73 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.H-1634
- Manufacturer: Crepaco
- Model: 2100
- Serial Number: A37784.VH
Flavorizer Flash Chamber Details
- Evaporator Component Type: Separator
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: 4 in., 2 in. and 1-1/2 in. for sprayball. Manway: 20 in. Outlets: (2) 4 in., (2) 2 in. (inside wall of main exit pipe). 4 legs; 73 in. H
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 140